Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX válcová stopka DIN 6535 HA 3,2 mm

Artiklové číslo: 122390 3,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Inox
Jmenovitý ⌀ DC 3,2 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ m7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 15,2 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 20 mm
Celková délka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Spirálové vrtáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122390 3,2
EAN / GTIN 4067263002826
Číslo výrobce 122390 3,2

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Efektivní vrtání zejména pro použití v nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám.
Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné hrany pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro vynikající odvod třísek. Zvýšená odolnost proti opotřebení díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122391.
Typ HE objednávejte s č. 122392.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku