{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,4 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,4 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122301 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197042699 | |
Číslo výrobce | 122301 6,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták 6,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 101 | 101 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 6,4 | 6,4 |