{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,8 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 63,3 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,8 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122301 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197042835 | |
Číslo výrobce | 122301 7,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK spirálový vrták, TiN, ⌀ DC h7: 7,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
1 689,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
1 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 877,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Celková délka L | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
⌀ stopky Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | 0,11 mm/ot. | 0,11 mm/ot. |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm |