{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,2 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36,7 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,2 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122301 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197042477 | |
Číslo výrobce | 122301 4,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták 4,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
413 ks okamžitě k dodání
543,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
409 ks okamžitě k dodání
458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
464 ks okamžitě k dodání
723,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 | 43 | 43 |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |