{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 62,6 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,3 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122250 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197041982 | |
Číslo výrobce | 122250 8,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták 8,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
1 602,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 906,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | TiN |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 117 | 117 |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,3 | 8,3 |
Typ | N | N |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 |