TK spirálový vrták 10 mm

Artiklové číslo: 122250 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 10 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 118 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 72 mm
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Stopka válcová stopka s h7
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 87 mm
Celková délka L 133 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tolerance stopky h7
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,14 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122250 10
EAN / GTIN 4045197042088

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
60
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podobný DIN 338.
Shodný jmenovitý průměr a ⌀ stopky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku