TK vrták GARANT Master Steel Micro válcová stopka DIN 6535 HA 12×D, AlCrN, ⌀ DC h6: 1,6mm

Artiklové číslo: 121226 1,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 12×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 1,6 mm
Povlak AlCrN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 12×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 128 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 20 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
Strategie obrábění HPC
Je třeba pilotní vrták ano, pilotní vrták
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 22,4 mm
Celková délka L 55 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,07 mm/ot.
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,04 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121226 1,6
EAN / GTIN 4062406580667
Číslo výrobce 121226 1,6
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
50
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný mikrovrták pro univerzální použití do řady materiálů se zaměřením na obrábění oceli. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému a rozšířené vodicí fazetce. Vrtání nejmenšího průměru až do maximální hloubky po předchozím pilotním otvoru. Optimální kompromis mezi průměrem jádra a velikostí prostoru pro třísky pro optimální odvod třísek – i u materiálů tvořících dlouhé třísky. Vyšší rychlost úběru a delší životnost nástroje vedou k ekonomickému procesu vrtání, a to i při nejmenších průměrech vrtání při velkém poměru L/D.

Poznámka:

Pro procesně spolehlivé použití mikrovrtáku od 8×D je nutné zhotovit pilotní otvor minimálně 4×D pilotním mikrovrtákem č. 121223. Při vertikálním obrábění a plochém povrchu obrobku není od D C = ⌀ 1 mm až do délky 12×D nutný pilotní otvor. Před použitím následného vrtáku se vždy ujistěte, že v pilotním otvoru nejsou třísky. Po vyvrtání pilotního otvoru doporučujeme zhotovit pomocí vhodného NC navrtáváku zahloubení 90°. Pro kritické aplikace (např. nejvyšší možná přesnost výroby, minimální tvorba otřepů, snížený tlak chladicí kapaliny) snižte rychlost posuvu nástroje o 50 % před vstupem a výstupem materiálu. Materiály tvořící dlouhé třísky případně vyžadují odstranění třísek v krocích vždy po 3×D s minimálním zpětným posuvem na hloubku pilotního otvoru. Dbejte prosím na vhodnou upínací techniku (tepelné upínače, hydraulická upínací pouzdra) s přesností obvodové házivosti menší než 0,003 mm, dostatečně vysoký tlak chladicí kapaliny (minimálně 30 barů) a také na dostatečně jemnou filtraci chladicí kapaliny (D C < ⌀ 2 mm s filtrem ≤ 0,010 mm; D C < ⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným mikrovrtákem.
Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku