{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,3 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 128 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 16,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 40 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 18,2 mm | |
Celková délka L | 51 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,045 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,024 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 121226 1,3 | |
EAN / GTIN | 4062406580605 | |
Číslo výrobce | 121226 1,3 |