TK středicí vrták A 2 mm

Artiklové číslo: 121001 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC k13 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k13
  • Úhel zahloubení: 60

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 333
Typ A
Tolerance jmenovitý ⌀ k13
Úhel zahloubení 60 stupeň
Směr řezu pravý
Stopka válcová stopka s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Jmenovitý ⌀ DC 2 mm
Pro ⌀ obrobku 15 – 20 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Tolerance stopky h6
Celková délka L 40 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,06 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Středicí vrtáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 121001 2
EAN / GTIN 4045197596505
Číslo výrobce 121001 2

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
40
Ocel < 55 HRC
H
20
Ocel < 60 HRC
H
15
Ocel < 67 HRC
H
10
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z tvrdokovové tyče kruhového průřezu. Opatřený spirálovou drážkou.
Pro materiály do 62 HRC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku