{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k13 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,25 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 8 – 10 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,15 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Celková délka L | 31,5 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 121001 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197594587 | |
Číslo výrobce | 121001 1,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK středicí vrták A 1,25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 016 ks okamžitě k dodání
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 316 ks okamžitě k dodání
86,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
487 ks okamžitě k dodání
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
1 201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro ⌀ obrobku | 8 – 10 mm | 8 – 10 mm | 8 – 10 mm | 8 – 10 mm | 8 – 10 mm | 8 – 10 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Stopka | válcová stopka s h6 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h6 |
Tolerance stopky | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k13 | k12 | k12 | k12 | k12 | k13 |
⌀ stopky Ds | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |