{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k13 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 0,8 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 4 – 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,15 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Celková délka L | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 121001 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197594563 | |
Číslo výrobce | 121001 0,8 |