• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm, ⌀ DC: 55mm

Artiklové číslo: 119000 55
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 55 mm
Řezný materiál TK
Hloubka řezu 35 mm
Celková délka L 77 mm
Druh produktu Jádrový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 119000 55
EAN / GTIN 4014586240428
Číslo výrobce 63127129010
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný tvrdokovový jádrový vrták s upínačem QuickIN. Pro maximální životnost nástroje a vynikající výkon při obrábění.
Celková délka: 77 mm u všech velikostí vrtáků.

Vhodné pro:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN s upínačem QuickIN pro rychlou a výměnu nástrojů bez použití klíče. S adaptérem je výrobek vhodný i pro jiné značky. Jádrový vrták prořezává pouze jeden kroužek materiálu, tak je dosaženo úspory času cca 40 % - 60 %.

Rozsah dodávky:

Bez středicího hrotu.

Poznámka:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN viz č. 076520 / 076524 / 076526 skupina 0 − dílenské potřeby.
Při použití jádrových vrtáků č. 119010119000 je vyžadován středicí hrot č. 119019.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku