{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 65 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Hloubka řezu | 35 mm | |
Celková délka L | 77 mm | |
Druh produktu | Jádrový vrták |
Katalogové číslo | 119000 65 | |
EAN / GTIN | 4014586240527 | |
Číslo výrobce | 63127139019 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm, ⌀ DC: 65mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 095,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
6 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | |
Délka L | 8 mm | 60 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | Stopka se třemi upínacími plochami | |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Druh produktu | Jádrový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |