Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm, ⌀ DC: 62mm

Artiklové číslo: 119000 62
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 62 mm
Řezný materiál TK
Hloubka řezu 35 mm
Celková délka L 77 mm
Druh produktu Jádrový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 119000 62
EAN / GTIN 4014586240497
Číslo výrobce 63127136013

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný tvrdokovový jádrový vrták s upínačem QuickIN. Pro maximální životnost nástroje a vynikající výkon při obrábění.
Celková délka: 77 mm u všech velikostí vrtáků.

Vhodné pro:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN s upínačem QuickIN pro rychlou a výměnu nástrojů bez použití klíče. S adaptérem je výrobek vhodný i pro jiné značky. Jádrový vrták prořezává pouze jeden kroužek materiálu, tak je dosaženo úspory času cca 40 % - 60 %.

Rozsah dodávky:

Bez středicího hrotu.

Poznámka:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN viz č. 076520 / 076524 / 076526 skupina 0 − dílenské potřeby.
Při použití jádrových vrtáků č. 119010119000 je vyžadován středicí hrot č. 119019.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku