{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm - 30 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
Výška stupně | 4 mm | |
Celková délka | 88 mm | |
⌀ stopky | 12 mm | |
Stoupání vrtacích stupňů o | 1 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Katalogové číslo | 118324 20-30 | |
EAN / GTIN | 4045197764386 | |
Číslo výrobce | 118324 20-30 |