{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 30 mm - 40 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
Výška stupně | 5 mm | |
Celková délka | 98 mm | |
⌀ stopky | 13 mm | |
Stoupání vrtacích stupňů o | 1 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Katalogové číslo | 118324 30-40 | |
EAN / GTIN | 4067263124665 | |
Číslo výrobce | 118324 30-40 |