Sada stupňovitých vrtáků HSS, TiAlN, ⌀ břitu DC: 4-30mm

Artiklové číslo: 118332 4-30
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
748 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ břitu DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Stopka: stopka se třemi upínacími plochami

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Stopka stopka se třemi upínacími plochami
Stoupání vrtacích stupňů o 1 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 118332 4-30
EAN / GTIN 4067263124696
Číslo výrobce 118332 4-30

Popis

Provedení:

Sada se 3 stupňovitými vrtáky a 1 vrtací pastou č. 118160 v kazetě.

Použití:

Vrtání a odjehlování válcových otvorů v materiálu do tloušťky 4 nebo 6 mm.

Obsah:

Po 1 stupňovitém vrtáku: Č. 118324 vel. 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30
Vrtací pasta: Č. 118160

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku