{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 6 mm | |
Řada | CleverDrill | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 51 | |
Vrtáky odstupňované po | 0,1 mm | |
S kazetou | ne | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115055 1-6 | |
Číslo výrobce | 115055 1-6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálové vrtáky HOLEX CleverDrill HSS č. 114030 jako sada k doplnění 1-6 |
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
5 278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
S kazetou | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS E |
Typ | N | N |