{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 10,5 mm | |
Řada | CleverDrill | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 24 | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
S kazetou | ne | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115055 1-10,5 | |
Číslo výrobce | 115055 1-10,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálové vrtáky HOLEX CleverDrill HSS č. 114030 jako sada k doplnění 1-10,5 |
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
2 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
4 290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rozsah vrtání | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E |
Vrcholový úhel | 130 | 118 | 130 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |