{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 22,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,4 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113260 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197006981 | |
Číslo výrobce | 113260 7,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
338 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
593,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
494,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
79,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |