Krátký vrták HSS-E 2,8 mm

Artiklové číslo: 113260 2,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    377,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    314,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130
  • Stopka: válcová stopka

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 2,8 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 1897
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 130 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 11,8 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 16 mm
    Celková délka L 46 mm
    ⌀ stopky Ds 2,8 mm
    Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,02 mm/ot.
    Barevný kroužek modrá
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 113260 2,8
    EAN / GTIN 4045197006509
    Číslo výrobce 113260 2,8

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    56
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    50
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    37
    Ocel < 900 N/mm
    P
    31
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    CuZn
    N
    100
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Přesné otvory díky vysoké přesnosti oběhu a speciálnímu profilu upínací drážky.
    S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

    Výhoda:

    Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku