{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 16,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113140 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197003447 | |
Číslo výrobce | 113140 3,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
389 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
572 ks okamžitě k dodání
34,00 CZK
7,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ stopky Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |