{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113140 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197003959 | |
Číslo výrobce | 113140 9,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,1mm
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 052,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
930,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 064,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
887,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | modrá | bez |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |