{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 31 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113140 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197003683 | |
Číslo výrobce | 113140 6,1 |