{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113005 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197952608 | |
Číslo výrobce | 113005 9,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 9,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
610,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
509,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
569 ks okamžitě k dodání
154,00 CZK
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 130 | 130 | 130 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,4 | 67,4 | 67,4 |