Střešní žebřík červenohnědý 7 příček

Artiklové číslo: 11205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Střešní žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11205
EAN / GTIN 4031405112056
Číslo výrobce 011205

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny běžné střešní krytiny a střešní sklony od 22,5° do 60° podle DIN 4567-4
  • Tyče z robustního hliníkového profilu
  • Trojúhelníkové příčle přizpůsobené sklonu střechy se silným zvlněním pro bezpečný stojan
  • Velká vzdálenost mezi střešním krytím a příčkou pro ochranu proti poškození střešního krytu
  • Integrované připojovací výstupky pro snadné připevnění libovolného počtu vodicích dílů
  • K dispozici v přírodním hliníku a čtyřech nátěrech (cihlově červená, červenohnědá, hnědá RAL 8028, antracitově šedá RAL 7016)
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 330 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 330 mm
  • Barevný design: Červenohnědý práškový lak
  • Výška sloupce: 90 mm
  • Délka vodiče: 1960 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Potažený hliníkem
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 7 příček
  • Provedení kroku: Příčky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku