Plastová podpěra pro střešní žebřík délky 1,96 m

Artiklové číslo: 11211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11211
EAN / GTIN 4031405112117
Číslo výrobce 011211
L-číslo L90110 928

Popis

Popis:

  • Samolepicí kryt z černého plastu EPDM pro střešní žebříky pro ochranu dlaždic
  • Doporučuje se pro prosklené střešní tašky, protože jsou obzvláště náchylné k mechanickému namáhání
  • Jednoduchá montáž
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 15 mm
  • Délka: 1960 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku