{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 63 – 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111205 5 | |
EAN / GTIN | 4045197853462 | |
Číslo výrobce | 111205 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Středicí vrták HSS-E A s plochou, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC k12: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
953 ks okamžitě k dodání
349,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 255 ks okamžitě k dodání
297,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
609 ks okamžitě k dodání
497,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Typ | A | A | A | A | A |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Druh produktu | Středicí vrtáky | Středicí vrtáky | Středicí vrtáky | Středicí vrtáky | Středicí vrtáky |