{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 40 – 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
s − 0,1 | 8,4 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111205 4 | |
EAN / GTIN | 4045197853455 | |
Číslo výrobce | 111205 4 |