{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,15 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 30 – 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
s − 0,1 | 6,95 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111200 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197000385 | |
Číslo výrobce | 111200 3,15 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Středicí vrták HSS-E A s plochou, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 3,15mm
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 819 ks okamžitě k dodání
186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 747 ks okamžitě k dodání
154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
875 ks okamžitě k dodání
538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
480 ks okamžitě k dodání
252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
446 ks okamžitě k dodání
749,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Pro ⌀ obrobku | 30 – 40 mm | 30 – 40 mm | 30 – 40 mm | 30 – 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Typ | A | A | A | A | A | A |