{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,6 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 10 – 15 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
s − 0,1 | 3,25 mm | |
Celková délka L | 35 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111200 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197884381 | |
Číslo výrobce | 111200 1,6 |