Mušlový chránič sluchu Řada Peltor™ X, Typ: X1

Artiklové číslo: 097755 X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
436 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Řada Peltor™ X
Označení výrobce X1
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 27 dB(A)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Číslo výrobce 7000103987

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu 3M™ Peltor™ řady X chrání bezpečně před hlukem, a kromě toho přesvědčí ergonomií, estetikou, moderním designem a dlouhou životností. Přes svou úzkou konstrukci nabízí tento mušlový chránič sluchu maximální účinnost tlumení. Díky lehkým, dvouplášťovým mušlím nabízí vysoký komfort při nošení.
Úzká kapsle s nízkou hmotností. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Poznámka:

Hygienické sady pro řadu X pod č. 097764.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku