Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X X1

Artiklové číslo: 097756 X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Řada Peltor™ X
Označení výrobce X1
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB(A)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097756 X1
EAN / GTIN 4046719708031
Číslo výrobce 7000103988

Popis

Provedení:

Mušlové chrániče sluchu 3M™ Peltor™ řady X chrání bezpečně před hlukem, a kromě toho přesvědčují ergonomií, estetikou a moderním designem. Přes svou úzkou konstrukci nabízí tyto mušlové chrániče sluchu maximální účinnost tlumení. S lehkými dvouplášťovými mušlemi nabízí velmi vysoký komfort nošení a mají velmi dlouhou životnost.
Provedení helmy série X má stejné vlastnosti mušle jako provedení s hlavovým třmenem. Pomocí několika pohybů lze upevnit na helmy s upnutím euro-slot 30 mm. Používá stejné barevné značení jako řada X s náhlavním třmenem.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Poznámka:

Vhodné helmy pod č. 097815 (3M), č. 097802 (Schuberth).
Hygienické sady pod č. 097764.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku