Mušlový chránič sluchu Řada Peltor™ X X4

Artiklové číslo: 097755 X4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Řada Peltor™ X
Označení výrobce X4
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB(A)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097755 X4
EAN / GTIN 4046719708116
Číslo výrobce 7000103993

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu 3M™ Peltor™ řady X chrání bezpečně před hlukem, a kromě toho přesvědčí ergonomií, estetikou, moderním designem a dlouhou životností. Přes svou úzkou konstrukci nabízí tento mušlový chránič sluchu maximální účinnost tlumení. Díky lehkým, dvouplášťovým mušlím nabízí vysoký komfort při nošení.
Ve fluoreskující žlutozelené barvě pro dobrou vidiltelnost, extrémně štíhlý design. SNR = 33 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Poznámka:

Hygienické sady pro řadu X pod č. 097764.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku