Krém pro péči o pokožku Stokolan® Sensitiv PURE 100 ml

Artiklové číslo: 095332 100
(CZK 158,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    158,00  CZK / ks
    (CZK 158,00 / 100 Millilitre)
  • od 12 ks
    131,00  CZK / ks
    (CZK 131,00 / 100 Millilitre)
na poptávku
Ihned k dodání
656 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Typ pokožky: Suchá a poškozená pokožka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Stokolan®
Typ pokožky Suchá a poškozená pokožka
Forma balení tuba
Druh produktu Péče o pokožku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 095332 100
EAN / GTIN 4016208379462
Číslo výrobce SSP100ML

Popis

Provedení:

Krém pro péči o pleť podporuje její regeneraci. Použití: velmi citlivá, namáhaná pleť, pro alergiky a osoby se sklonem ke tvorbě ekzémů. Vlastnosti: krém (emulze olej-voda), bez parfémů, barviv a konzervačních prostředků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku