Pleťové mléko Stokolan® Hand & Body 1000A ml

Artiklové číslo: 095320 1000A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    862,00  CZK / ks
  • od 9 ks
    718,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Typ pokožky: Normální pokožka

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Stokolan®
    Typ pokožky Normální pokožka
    Vhodné pro dávkovač A
    Forma balení soft balení
    Druh produktu Péče o pokožku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 095320 1000A
    EAN / GTIN 4016208363775
    Číslo výrobce 99036376

    Popis

    Provedení:

    Pleťové mléko. Aktivující základní péče s trvalým hydratačním efektem. Rychle se vstřebávající. Použití: Normální pokožka. Vlastnosti: jemný krém, pH neutrální, bez silikonů a parabenů, s alantoinem a glycerinem, parfémovaný, vhodný i pro alergiky (pečeť ECARF).

    Poznámka:

    Plán ochrany pokožky naleznete ke stažení na naší homepage.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku