Krém pro péči o pokožku Stokolan® Classic 1000A ml

Artiklové číslo: 095310 1000A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 051,00  CZK / ks
  • od 9 ks
    876,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Typ pokožky: Velmi suchá a silně namáhaná pokožka

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Stokolan®
    Typ pokožky Velmi suchá a silně namáhaná pokožka
    Vhodné pro dávkovač A
    Forma balení soft balení
    Druh produktu Péče o pokožku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 095310 1000A
    EAN / GTIN 4016208854778
    Číslo výrobce 22326

    Popis

    Provedení:

    Krém pro péči o pleť k péči o značně namáhanou pokožku. Použití: Normální až suchá, opotřebovaná pleť. Použitelnost: Krém (emulze olej-voda), parfémovaný, bez silikonu, s glycerinem pro zklidnění pokožky.

    Poznámka:

    Plán ochrany pokožky naleznete ke stažení na naší homepage.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku