Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 58-435, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094757 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    219,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    182,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Třída ochrany proti pořezání: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec®
Obsah 1
Vlastnost rukavice bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Velikost rukavice 9
EN 374 Typ A (AJKLOPT)
Odolnost vůči chemikáliím AJKLOPT
EN 388 4001A
Materiál Nitril
Materiál nosiče Nitril
AQL 0,65
Rozsah použití Allround
Délka 380 mm
Tloušťka 0,4 mm
Barva černá / zelená
Použití vícerázové
Hmotnost 59 g
Třída ochrany proti pořezání A
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Povlak Nitril
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094757 9
EAN / GTIN 10076490470941
Číslo výrobce 58-435/9

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® 58-435. Ochranné rukavice z nenosného nitrilového materiálu s vnitřní vložkou z bavlněného veluru. Vysoká flexibilita a vysoká pohyblivost prstů. Těsné přizpůsobení tvaru zajišťuje bezpečné uchycení na vnitřní stranu ruky. Vysoce výkonný nitrilový povlak zajišťuje díky delším dobám nošení vynikající ochranu před tržnými ranami, bodnutím a škrábnutím. Ohrnutelná bariéra manžety zamezuje ohrožení kapkami na předloktí, prodloužená manžeta rozšiřuje ochranu až k předloktí.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku