Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár UltraNitril 381 8

Artiklové číslo: 094755 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    465,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    387,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 72
    Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové
    Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
    Velikost rukavice 8
    EN 374 Typ A (JKLOPT)
    Odolnost vůči chemikáliím JKLOPT
    EN 388 3111A
    EN 388:2003 3121
    EN 407 X1XXXX
    Materiál nosiče bavlna
    AQL 1,5
    Délka 355 mm
    Tloušťka 0,95 mm
    Barva zelená
    Použití vícerázové
    Materiál výstelky Bavlněný úplet
    Tloušťka stěny 0,85 mm
    Norma / nařízení EN 374
    EN EN 374
    Bez silikonu ano
    Čas propustnosti u acetonu 99 % <10 min
    Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % <10 min
    Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % >480 min
    Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % 120-240 min
    Čas propustnosti u etanolu 95 % 240-480 min
    Čas propustnosti u izopropanolu 99 % >480 min
    Čas propustnosti u metanolu 99 % 10-30 min
    Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % >480 min
    Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % >480 min
    Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % >480 min
    Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % 60-120 min
    Ochranná kategorie Kategorie III
    Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
    Povlak Nitril
    Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094755 8
    EAN / GTIN 3245423814187
    Číslo výrobce 381 8

    Popis

    Provedení:

    Rukavice proti chemikáliím Stansolv AK22, s vnitřní pletenou bavlněnou rukavicí pro nejvyšší komfort nošení, nitrilové, EN 374, tloušťka 0,85 mm, nepropustné vůči kapalinám, bez silikonu, vhodné pro použití na potraviny dle FDA, velmi dobrá mechanická odolnost. Délka 35,5 cm, CE 3121.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku