{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 72 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Velikost rukavice | 11 | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKLOPT | |
EN 388 | 3111A | |
EN 388:2003 | 3121 | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | bavlna | |
AQL | 1,5 | |
Délka | 355 mm | |
Tloušťka | 0,95 mm | |
Barva | zelená | |
Použití | vícerázové | |
Materiál výstelky | Bavlněný úplet | |
Tloušťka stěny | 0,85 mm | |
Norma / nařízení | EN 374 | |
EN | EN 374 | |
Bez silikonu | ano | |
Čas propustnosti u acetonu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % | 120-240 min | |
Čas propustnosti u etanolu 95 % | 240-480 min | |
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u metanolu 99 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % | >480 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % | 60-120 min | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Povlak | Nitril | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094755 11 | |
EAN / GTIN | 3245423814118 | |
Číslo výrobce | 381 11 |