{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | AlphaTec® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374 | |
Velikost rukavice | 11 | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Materiál | nitrilový | |
Materiál nosiče | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 330 mm | |
Tloušťka | 0,38 mm | |
Barva | zelená | |
Použití | vícerázové | |
Tloušťka stěny | 0,38 mm | |
Hmotnost | 35,5 g | |
Třída ochrany proti pořezání | X | |
Čas propustnosti u acetonu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u metanolu 99 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % | 30-40 min | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Povlak | Nitril | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094740 11 | |
EAN / GTIN | 10076490498075 | |
Číslo výrobce | 37-675/11 |