Pár rukavic uvex C500 XG 9

Artiklové číslo: 094555 9
Sleva
624,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    510,00  CZK 624,00 CZK / pár
  • od 10 pár
    425,00  CZK 520,00 CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie uvex C500
Vlastnost rukavice Bez silikonu
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Materiál nosiče Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povlak Nitril
varianta povlaku plný povlak
Rozsah použití Heavy Duty
Barva antracit / limetka
Velikost rukavice 9
Hmotnost 93 g
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094555 9
EAN / GTIN 4048612040065
Číslo výrobce 6060009

Popis

Provedení:

C500 XG. Ochranné rukavice proti pořezání bez silikonu, vhodné díky plnému povlaku z vysoce účinného elastomeru pro použití při těžkých pracích v olejnatém, mastném prostředí. Vysokou schopnost uchopení v oleji zajišťuje povlak Xtra-Grip.
uvex 500 řada. Spolehlivá ochranná rukavice proti pořezání s technologií Bamboo TwinFlex® z bambusové viskózy, HPPE a polyamidu pro dobrý pocit při nošení a pokročilou regulaci teploty.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pár rukavic uvex C500 XG 9

Pár rukavic uvex C500 XG 9

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
624,00 CZK
510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
520,00 CZK
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 167 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
311,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
259,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 760 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
336,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
280,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak Nitril Nitril Nitril
Materiál nosiče Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza HPPE HPPE
Použití vícerázové vícerázové vícerázové
EN 388 4X42C 4X42B 4X42C
Třída ochrany proti pořezání C B C
Druh produktu Rukavice proti pořezání Protipořezové rukavice Protipořezové rukavice
varianta povlaku plný povlak plný povlak plný povlak

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku