Pár rukavic uvex C500 XG 10

Artiklové číslo: 094555 10
Sleva
624,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    507,00  CZK 624,00 CZK / pár
  • od 10 pár
    423,00  CZK 520,00 CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie uvex C500
Vlastnost rukavice Bez silikonu
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Materiál nosiče Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povlak Nitril
varianta povlaku plný povlak
Rozsah použití Heavy Duty
Barva antracit / limetka
Velikost rukavice 10
Hmotnost 93 g
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094555 10
EAN / GTIN 4048612040072
Číslo výrobce 6060010

Popis

Provedení:

C500 XG. Ochranné rukavice proti pořezání bez silikonu, vhodné díky plnému povlaku z vysoce účinného elastomeru pro použití při těžkých pracích v olejnatém, mastném prostředí. Vysokou schopnost uchopení v oleji zajišťuje povlak Xtra-Grip.
uvex 500 řada. Spolehlivá ochranná rukavice proti pořezání s technologií Bamboo TwinFlex® z bambusové viskózy, HPPE a polyamidu pro dobrý pocit při nošení a pokročilou regulaci teploty.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pár rukavic uvex C500 XG 10

Pár rukavic uvex C500 XG 10

na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
624,00 CZK
507,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
520,00 CZK
423,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 244 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
311,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
259,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
924 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
336,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
280,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rozsah použití Heavy Duty Přesnost ;Allround Přesnost ;Allround
Barva antracit / limetka černý černý
Materiál nosiče Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza HPPE HPPE
EN 388 4X42C 4X42B 4X42C
Třída ochrany proti pořezání C B C
Druh produktu Rukavice proti pořezání Protipořezové rukavice Protipořezové rukavice
varianta povlaku plný povlak plný povlak plný povlak

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku