Pár rukavic uvex C500 foam 9

Artiklové číslo: 094550 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    568,00  CZK / pár
  • od 10 pár
    473,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Bez silikonu: ano
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex C500
Vlastnost rukavice Bez silikonu
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Přizpůsobení tvaru velmi dobré
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva antracit / limetka
Norma EN 407
Velikost rukavice 9
Hmotnost 32,8 g
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 5
Odolnost vůči trhání dle EN 388 4
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 2
Použití vícerázové
Bez silikonu ano
Prodyšnost dobré
Bez DMF ne
Hmat velmi dobré
Využití v mokrém prostředí průměrné
Využití v olejnatém prostředí průměrné
Tepelná ochrana není k dispozici
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094550 9
EAN / GTIN 4048612015124
Číslo výrobce 6049409

Popis

Provedení:

uvex C500 foam. Rukavice bez silikonu s velmi dobrou mechanickou odolnosti proti oděru a velmi dobrým uchopením v suchém a mírně vlhkém prostředí. Vhodné pro kontaktní teplo do 100 °C.
uvex 500 řada. Spolehlivá ochranná rukavice proti pořezání s technologií Bamboo TwinFlex® z bambusové viskózy, HPPE a polyamidu pro dobrý pocit při nošení a pokročilou regulaci teploty.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku