{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | uvex C500 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza | |
Povlak | Nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | antracit / limetka | |
Norma | EN 407 | |
Velikost rukavice | 10 | |
Hmotnost | 32,8 g | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 5 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 2 | |
Použití | vícerázové | |
Bez silikonu | ano | |
Prodyšnost | dobré | |
Bez DMF | ne | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Rukavice proti pořezání | |
Třída ochrany proti pořezání | C | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094550 10 | |
EAN / GTIN | 4048612015131 | |
Číslo výrobce | 6049410 |