Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic Check & Go C 8

Artiklové číslo: 094542 8
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Check & Go
EN 388 4X43C
Materiál nosiče Dyneema®, Polyamid
Povlak PU
Rozsah použití Allround
Barva zelená / bílá
Velikost rukavice 8
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094542 8
Číslo výrobce 2332545 GR.8

Popis

Provedení:

Check & Go Green PU C. Těsně přiléhající rukavice z úpletu řady Check & Go se zeleným povlakem PU. Barevné kódování a velké natištěné písmeno usnadní uživatelům a bezpečnostním silám opticky rozeznat úroveň ochrany před pořezáním. Rukavice se hodí pro práce v suchém i lehce mastném prostředí. S přízí dyneema®/polyamid/lycra® pro vysokou odolnost.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku