Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic Check & Go C 11

Artiklové číslo: 094542 11
Tabulky velikostí
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Check & Go
EN 388 4X43C
Materiál nosiče Dyneema®, Polyamid
Povlak PU
Rozsah použití Allround
Barva zelená / bílá
Velikost rukavice 11
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094542 11
Číslo výrobce 2332545 GR.11

Popis

Provedení:

Check & Go Green PU C. Těsně přiléhající rukavice z úpletu řady Check & Go se zeleným povlakem PU. Barevné kódování a velké natištěné písmeno usnadní uživatelům a bezpečnostním silám opticky rozeznat úroveň ochrany před pořezáním. Rukavice se hodí pro práce v suchém i lehce mastném prostředí. S přízí dyneema®/polyamid/lycra® pro vysokou odolnost.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku