{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 10 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce | |
Technologie pletení | 18G | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Označení výrobce | CoreShield 24-9518B | |
EN 388 | 4X31D | |
Materiál nosiče | HPPE-vlákno z ušlechtilé oceli | |
Povlak | Nitrilová mikropěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | černý | |
Hmotnost | 42-63 g | |
Délka | 220 mm - 270 mm | |
Použití | vícerázové | |
Třída ochrany proti pořezání | D | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094522 8 | |
EAN / GTIN | 13603835666980 | |
Číslo výrobce | 24-9518B/8M |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavic CoreShield™ 24-9518B, Velikost rukavice: 8
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
384,00 CZK
193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 934 ks okamžitě k dodání
|
|
Rozsah použití | Allround | Přesnost; Allround |
Materiál nosiče | HPPE-vlákno z ušlechtilé oceli | Speciální příze |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce | zesílení v ohybu palce |
Technologie pletení | 18G | 18G |
EN 388 | 4X31D | 4442D |
Třída ochrany proti pořezání | D | D |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | vnitřní plocha dlaní |