{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 10 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce | |
Technologie pletení | 18G | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Označení výrobce | CoreShield 24-9518B | |
EN 388 | 4X31D | |
Materiál nosiče | HPPE-vlákno z ušlechtilé oceli | |
Povlak | Nitrilová mikropěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | černý | |
Hmotnost | 42-63 g | |
Délka | 220 mm - 270 mm | |
Použití | vícerázové | |
Třída ochrany proti pořezání | D | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094522 11 | |
EAN / GTIN | 13603835667048 | |
Číslo výrobce | 24-9518B/11XXL |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Pár rukavic CoreShield™ 24-9518B, Velikost rukavice: 11
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
179,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 400 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použití | Allround | Přesnost; Allround |
Povlak | Nitrilová mikropěna | Nitrilová pěna |
Použití | vícerázové | vícerázové |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce | zesílení v ohybu palce |
Technologie pletení | 18G | 18G |
EN 388 | 4X31D | 4442D |
Třída ochrany proti pořezání | D | D |