Pár rukavic 6315, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094456 7
Price per 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    192,00  CZK / pár
  • od 10 pár
    160,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
2 896 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Technologie pletení: 13G
  • Bez silikonu: ne
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Technologie pletení 13G
Přizpůsobení tvaru dobré
EN 388 4X42C
Materiál nosiče HPPE
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva šedá
Materiál povlaku PU
Velikost rukavice 7
Hmotnost 15 g
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 X
Odolnost vůči trhání dle EN 388 4
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 2
Použití vícerázové
Bez silikonu ne
Prodyšnost dobré
Bez DMF ne
Hmat velmi dobré
Využití v mokrém prostředí průměrné
Využití v olejnatém prostředí dobré
Tepelná ochrana není k dispozici
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094456 7
EAN / GTIN 4059904106963
Číslo výrobce 6315/7
Výrobce AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

6315. Ochranné rukavice proti pořezání s dobrým komfortem nošení. Šedý povlak PU pro dobré uchopení v suchém a lehce vlhkém pracovním prostředí. Nejsou vhodné pro manipulaci se zaolejovanými díly.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku